Lochwand für Schränke 40

Artikel-Nr.: 940710 40
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrankbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Material verzinkt
Höhe 575 mm
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Herstellernummer 940710 40

Beschreibung

Ausführung:

3-seitige verzinkte Lochwand aus Stahlblech mit □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Lochwand lässt sich in 1000 mm (40G) und 2000 mm (80G) breiten Systemschränken unterbringen. Höhe = 575 mm, somit können in einem 2000 mm hohen Schrank bis zu 3 Lochwände übereinander eingebracht werden.

Passend für:

Schränke Nr. 940081940103, Nr. 940111940113 Nr. 940205940217, Nr. 940841940849, Nr. 940905940907.

Hinweis:

Lochwand an Perforation nicht mehrfach knicken.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb