Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: L

Artikel-Nr.: 940705 L
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 250 mm
Stärke 28 mm
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Herstellernummer 940705 L

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zur Aufnahme von Haken bzw. Sichtlagerkästen. Die Aufnahmetafeln werden an der Innenseite der Flügeltüren mittels beiliegendem Befestigungsmaterial angeschraubt. Nur für Flügeltürschränke mit Vollblechtüren ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe. Schränke in Höhe 2000 mm können pro Flügeltür 2 Tafeln aufnehmen. Tragfähigkeit pro Türe: 10 kg.
Mit □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Zubehör für Lochwände (Gruppe 95).

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Sichtlagerkästen und weit auskragende Werkzeuge können nicht auf der Höhe eines Fachbodens eingehängt werden.
  • Nur für GridLine Schränke mit Flügeltüren geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb