Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren 1500 mm

Artikel-Nr.: 940127 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.500 mm
    Breite 1.250 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 50
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 1.345 mm
    Anzahl Fachboden 3
    Schrank Bauart Basisschrank
    Schrank-Fronten Sichtfenster-Schiebetür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 120 kg
    Produktart Fachbodenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940127 1500
    EAN / GTIN 4062406069094
    Herstellernummer 940127 1500

    Beschreibung

    Provedení:

    Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

    Rozsah dodávky:

    Skříň včetně polic.

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb