Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 750 mm

Artikel-Nr.: 940093 750
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 750 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 595 mm
Schrank Bauart Aufsatzschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung unten
Gewicht 45 kg
Produktart Fachbodenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940093 750
EAN / GTIN 4062406068189
Herstellernummer 940093 750

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.
Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb