{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 16×16 | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 16×16G | |
Höhe | 750 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 20 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 595 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 400 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 16 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
Anzahl Schubladen | 1 | |
Anzahl Fachboden | 1 | |
Schrank Bauart | Aufsatzschrank | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | unten | |
Gewicht | 33 kg | |
Produktart | Fachbodenschrank |
Artikelnummer | 940033 750 | |
EAN / GTIN | 4062406067311 | |
Herstellernummer | 940033 750 |