Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000 mm

Artikel-Nr.: 940001 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 500 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 20
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 1.845 mm
    Anzahl Fachboden 5
    Schrank Bauart Basisschrank
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung mitte
    Gewicht 81 kg
    Produktart Fachbodenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 940001 2000
    EAN / GTIN 4062406279646
    Herstellernummer 940001 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückter Schrank in 20×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

    Lieferumfang:

    Schrank inklusive Fachböden.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.
    Diese Schränke sind perfekt geeignet zur Lagerung unserer Systemkoffer. Passende Systemkoffer finden Sie im Katalog Hand- und Messwerkzeuge unter der Nr. 693330.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb