{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Leiterlänge | 1,85 m | |
Arbeitshöhe ca. | 3 m | |
maximale senkrechte Einhängehöhe bis | 2,11 m | |
passend für Regal Höhe | 2.000 mm | |
untere äußere Breite | 0,6 m | |
Ausladung | 0,85 m | |
Holmhöhe | 25 mm | |
Holmbreite | 73 mm | |
Stufenhöhe | 235 mm | |
Stufenanzahl | 7 | |
Gewicht | 8,9 kg | |
Produktart | Regalleiter |
Artikelnummer |
935800 7
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406134211
Kopieren |
|
Herstellernummer |
935800 7
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |