Schiebetüren-Satz, Schubladenbreite 2×26G, Höhe inklusive Rahmen: 1000mm

Artikel-Nr.: 935630 1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe inklusive Rahmen 1.000 mm
Nutzhöhe 900 mm
Rahmen-Tiefe 80 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Schiebetür

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935630 1000
Kopieren
EAN / GTIN 4062406111502
Kopieren
Herstellernummer 935630 1000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und laufen kugelgelagert in Führungsschienen. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Seitenanschlägen, 2 Führungsschienen und 2 Türblättern. Die Regalfelder hinter den Schiebetüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden (Ausnahme: hinter Schiebetüren Nr. 935640 nur Fachbodenbestückung möglich, keine Schubladen oder Auszugböden).

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb