Endsteg Blechverkleidung, Schublade 20G tief, Typ: 1

Artikel-Nr.: 935443 1
Neuheit
1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 470 mm
Breite 82 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935443 1
EAN / GTIN 4067263130086
Herstellernummer 935443 1

Beschreibung

Verwendung:

Endsteg Blechverkleidung ist nur einsetzbar an den Säulenrahmen, die mit einer Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 verbunden sind.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb