Trennwand 100 mm

Artikel-Nr.: 935330 100
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trennwandhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Trennwand Höhe 100 mm
    Produktart Fachboden-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 935330 100
    EAN / GTIN 4062406108274
    Herstellernummer 935330 100

    Beschreibung

    Passend für:

    Geschlitzte Fachböden Nr. 935111; 935121.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb