{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 953 mm | |
Tiefe | 575 mm | |
Breite in G | 36 | |
Tiefe in G | 20 | |
Fronthöhe | 25 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 935120 25 | |
EAN / GTIN | 4067263125778 | |
Herstellernummer | 935120 25 |