Blechverkleidung für Säulenrahmen, Schubladen 24G tief, passend für Säulenrahmenhöhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 935045 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 680 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758
Herstellernummer 935045 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit angeschweißten Klammern zur Abdeckung des Säulenrahmens: verhindert bei nebeneinanderliegenden abgeschlossenen Regalfeldern seitliches Durchgreifen, zu empfehlen bei Regalanlagen mit Flügeltüren, Schiebetüren und Rollladen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zur beidseitigen Abdeckung eines Säulenrahmens werden zwei Blechverkleidungen benötigt.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb