{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Werkbank Höhe | 930 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.200 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-H | |
Höhe | 930 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 2.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Unterbau Breite | 1.800 mm | |
Unterbau Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Türhöhe (rechts) | 620 mm | |
Anzahl Schubladen | 5 | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
Gewicht | 191 kg | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 934450 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197483768 | |
Herstellernummer | 934450 2000 |