{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 50 mm | |
Breite | 430 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
passend für Schrankbreite | 430 mm | |
Blende hinten abnehmbar | nein | |
Blende vorne abnehmbar | nein | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 933742 50 | |
Herstellernummer | 933742 50 |