{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-Werkbank | |
Nutzbreite | 325 mm | |
Nutztiefe | 540 mm | |
Produktart | Auszugboden |
Artikelnummer | 933732 | |
EAN / GTIN | 4045197436757 | |
Herstellernummer | 933732 |