Energiegehäuse-Fußteil 240V/AIR

Artikel-Nr.: 933712 240V/AIR
Rabatt
1670.00 CHF
240V/AIR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Typ 240V/AIR
    Breite 430 mm
    Tiefe 630 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Beschreibung 2 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel 1 Schlauchaufroller 8 m 1 Kabelaufroller 10 m
    Ausführung 250 V / 16 A Wechselstrom 3/8 Zoll Druckluftanschluss, bis 10 bar
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933712 240V/AIR
    Herstellernummer 933712 240V/AIR

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse aus Stahlblech mit Stanzungen zur Bestückung mit Modulen Nr. 923405. Anschluss an die Module erfolgt über Durchbrüche in der Rückwand. Schlauch- / Kabelaufroller ist fest am Gehäuseboden verschraubt.

    Lackierung:

    Korpus und Module lichtgrau RAL 7035, Frontblende signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 923405 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb