Fußteil komplett mit abklappbarem Schraubstock

Artikel-Nr.: 933700
Rabatt
1335.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 800 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933700
Herstellernummer 933700

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr.120 inklusive Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120. Tür verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schraubstock kann auf- und abgeklappt werden, hat einen Höhenverstellbereich von 132 mm und kann um 360° gedreht werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schublade signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade ist nicht abschließbar.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb