{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 50 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 1.000 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Anschlussseite links (Tiefe) | 700 mm | |
Anschlussseite rechts (Tiefe) | 700 mm | |
passend für Anschluss-Plattentiefe | 700 mm | |
Material Arbeitsplatte | Bambus-Lamellen kreuzverleimt | |
Arbeitsplatte Oberfläche | geschliffen, rückstandsfrei geölt | |
Eck-Schräge | 45° | |
Umleimer Ausführung | kein Umleimer | |
Produktart | Werkbankplatte |
Artikelnummer | 933648 700 | |
EAN / GTIN | 4045197553782 | |
Herstellernummer | 933648 700 |