Ablageboden 2-teilig 1500 mm

Artikel-Nr.: 933605 1500
Setpreis 2 Stück (CHF 81.75 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI-Werkbank
Breite 1.340 mm
Tiefe 2-teilig 630 mm
passend für Plattenlänge 1.500 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 300 kg
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933605 1500
Herstellernummer 933605 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.

Verwendung:

Als Ablageboden und zusätzliche Stabilisierung.

Passend für:

Fußteile Nr. 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Zur Montage zwischen zwei Fußteilen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb