{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-Werkbank | |
Breite | 840 mm | |
Tiefe 1-teilig | 315 mm | |
passend für Plattenlänge | 1.000 mm | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 200 kg | |
Produktart | Ablageboden |
Artikelnummer | 933600 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197280107 | |
Herstellernummer | 933600 1000 |