{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 2.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Plattenlänge | 2.000 mm | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Belag Arbeitsplatte | Stahlblech verzinkt | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Umleimer Ausführung | kein Umleimer | |
Produktart | Werkbankplatte |
Artikelnummer | 933580 2000 | |
Herstellernummer | 933580 2000 |