{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 650 mm | |
Gewicht | 42 kg | |
Produktart | Maschinen-Beistellschrank |
Artikelnummer | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 | |
Herstellernummer | 932101 800 |