{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 80 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×24 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 800 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 250 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
Türhöhe | 550 mm | |
Gewicht | 69 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 932012 900 | |
EAN / GTIN | 4062406277031 | |
Herstellernummer | 932012 900 |