Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg 1250/9

Artikel-Nr.: 931505 1250/9
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 56×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 56×24
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.250 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 1.150 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 1150 mm
    Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm
    Schubladen Nutzbreite 1.400 mm
    Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 56
    Schubladen Nutztiefe in G 24
    Anzahl Schubladen 9
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz nein
    Gewicht 308 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931505 1250/9
    EAN / GTIN 4062406066215
    Herstellernummer 931505 1250/9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett bestückter Werkzeugschrank in 60×28G, mit Schubladen 56×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
    Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb