Schublade, 200 kg 100 mm

Artikel-Nr.: 931455 100
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 46×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Nutzfläche in G 46×24
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 46×24G
    Fronthöhe 100 mm
    Nutzhöhe 75 mm
    Nutzbreite 1.150 mm
    Nutztiefe 600 mm
    Nutzbreite in G 46
    Nutztiefe in G 24
    mit Schubladen Einzelentriegelung nein
    Einsatzbereich Werkzeugschrank
    Gewicht 20 kg
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931455 100
    EAN / GTIN 4062406064976
    Herstellernummer 931455 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
    Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
    Tragfähigkeit 200 kg.

    Passend für:

    Werkzeugschrankgehäuse 50×28G Nr. 931435.

    Lieferumfang:

    Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

    Lackierung:

    Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb