Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 800/6

Artikel-Nr.: 931305 800/6
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 36×24
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 700 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
    Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
    Schubladen Nutzbreite 900 mm
    Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 36
    Schubladen Nutztiefe in G 24
    Anzahl Schubladen 6
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz nein
    Gewicht 151 kg
    Produktart Werkzeugschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931305 800/6
    EAN / GTIN 4062406275518
    Herstellernummer 931305 800/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb