Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg 300 mm

Artikel-Nr.: 931048 300
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Schubladen Nutzfläche in G 20×24
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×24G
Fronthöhe 300 mm
Nutzhöhe 275 mm
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 600 mm
Nutzbreite in G 20
Nutztiefe in G 24
mit Schubladen Einzelentriegelung ja
Einsatzbereich Montagewagen
Gewicht 18 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 931048 300
EAN / GTIN 4062406131975
Herstellernummer 931048 300

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.
Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 24×28G Nr. 931035.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb