Montagewagen mit Schubladen 75 kg 885/5

Artikel-Nr.: 931025 885/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Schubladen Einzelentriegelung Einhand
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 20×24
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 885 mm
    Breite 600 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 600 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
    Schubladengehäuse Höhe 700 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite 500 mm
    Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 20
    Schubladen Nutztiefe in G 24
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 125 mm
    mit Abrollrand ja
    Anzahl Schubladen 5
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    maximale Tragfähigkeit 600 kg
    Ausführung fahrbar; mit Schubladen
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Gehäuse oben offen nein
    Laufbelag spurlos ja
    Gewicht 109 kg
    Produktart Montagewagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 931025 885/5
    EAN / GTIN 4062406352578
    Herstellernummer 931025 885/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett mit Schubladen 20×24G.
    Montagewagen in 24×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
    100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
    Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb