{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×20G | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Breite in G | 24 | |
Tiefe in G | 24 | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 4.000 kg | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 36 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 930525 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406065379 | |
Herstellernummer | 930525 1000 |