Fußteller für Höhenausgleich M12

Artikel-Nr.: 930100 M12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M12
Auflageplatten-⌀ 40 mm
Höhenausgleich ca. 25 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930100 M12
EAN / GTIN 4045197332837
Herstellernummer 930100 M12

Beschreibung

Passend für:

Für alle GARANT KOMPAKT-Werkbänke Nr. 930950931900.

Hinweis:

Achtung:
Durch Einschrauben des Fußtellers wird die Werkbank bzw. das Fußteil um ca. 15 mm höher!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb