Zusammenklappbare Installations-Werkbank, Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 929610 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 820

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 820 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 30 mm
Tragfähigkeit 450 kg
Gewicht 36 kg
Produktart Klappwerkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929610 1000
EAN / GTIN 2050002019034
Herstellernummer KT1000HO

Beschreibung

Ausführung:

Starke, verzugsfreie Multiplex-Platte, wasserfest verleimt. Platte allseitig mit Metall-Kantenschutz (stoß- und splitterfest). Untergestell aus Stahlrohr mit Verstrebung. Werkbank ist für Transport zusammenklappbar (keine losen Teile).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb