Werkbank mit 4 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 929570 2000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 900
  • Plattenstärke: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 900 kg
Plattenstärke 40 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Türöffnungswinkel 180 Grad
Höhenausgleich 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Unterbau Breite 1.775 mm
Unterbau Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Türhöhe (links) 540 mm
Türhöhe (rechts) 360 mm
Anzahl Schubladen 4
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Werkbank zentral verschließbar ja
Reihenwerkbank nein – zu großer Plattenüberstand
Gewicht 122 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929570 2000
EAN / GTIN 4062406130060
Herstellernummer 929570 2000

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau - verschweißtes Stahlblech.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.
  • Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.
  • Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (mitte) mm: 180; 180; 180
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 180
Türhöhe (links) mm: 540
Türhöhe (rechts) mm: 360

Sonderzubehör:

Passender Fachboden siehe Nr. 929581.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, Fachböden und Ablageböden verzinkt.

Hinweis:

Weitere mögliche Fronten: lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005. Keine Sonderlackierung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb