Kabelkanal 1800 mm

Artikel-Nr.: 928770 1800
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Länge zwischen 2 Fußteilen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 100 mm
Breite 1.800 mm
Tiefe 40 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928770 1800
EAN / GTIN 4062406117740
Herstellernummer 928770 1800

Beschreibung

Ausführung:

Kabelkanal zur Befestigung an der Werkbank-Rückseite unter der Arbeitsplatte.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb