{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 15 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 150 mm | |
Breite | 280 mm | |
Tiefe | 185 mm | |
Nutzbreite | 200 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Produktart | PC-Halter |
Artikelnummer | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Herstellernummer | 928752 W |