Tassenhalter 2

Artikel-Nr.: 928750 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Tassenaufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhe 70 mm
Breite 260 mm
Tassenaufnahmen-⌀ 88 mm
Anzahl Tassenaufnahmen 2
Produktart Tassenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928750 2
EAN / GTIN 4062406118778
Herstellernummer 928750 2

Beschreibung

Ausführung:

Tassenhalter zur Montage unter der Arbeitsplatte am Arbeitsplatz. Unsere Tassenhalter haben einen Ausschnitt für die Henkel der Tassen.
Für 2 Tassen zum Herausziehen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb