Aufsatzschrank mit Rollladen, Breite: 2000mm

Artikel-Nr.: 928710 2000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 962 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 250 mm
Nutzhöhe 845 mm
Nutzbreite 1950 mm
Nutztiefe 140 mm
Produktart Aufsatzschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928710 2000
EAN / GTIN 4062406117658
Herstellernummer 928710 2000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechgehäuse mit doppelter Rückwand (Staubschutz). Innenseite mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Eloxierter Rollladen mit 2 Kunststoffgriffen und Abschlussleiste mit Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb