LED-Tischleuchte 12

Artikel-Nr.: 928653 12
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 12 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
Leuchtmittel austauschbar nein
Anzahl LEDs 24
Lichtfarbe neutralweiß
Farbtemperatur 4.000 K
Lampenkörper Länge 425 mm
Lampenkörper Breite 46 mm
Lampenkörper Höhe 22,5 mm
Tragarm-Ausladung 470 mm
Ein-/Aus-Schalter ja
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928653 12
EAN / GTIN 7612176079730
Herstellernummer 928755 1

Beschreibung

Ausführung:

Energieeffiziente LED-Tischleuchte aus Aluminium mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Dimmbar über Bedientaste im Leuchtkopf in 5 Stufen, mit Memory-Funktion. Mit stabilem Standfuß aus Aluminium, Fuß-⌀ 180 mm. Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Brenndauer: 20.000 Stunden.
Höhe maximal: 570 mm.
Maximale Ausladung: 740 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb