Ausführung:
Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.
Aus Stahlblech in
modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit
Kabel und
Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):1 × Verteilerblock Nr.
928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr.
928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.
Beschreibung:
Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):- Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
- Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
- Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
- Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE) - Schutzklasse 1
- Schutzart IP 20.
Passend für:
Werkbänke Höhe 950 mm, Fußteile Höhe 900 mm und 750 mm.
Bestückung:
Steckdose 250 V, Nr.
928470 Gr. DE250V/1: 2
Leer-Module Anzahl (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Weitere passende Medienmodule finden Sie unter Nr.
928470. Die Module Nr.
928470 der Größen _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 und _RCD können nicht in der Seitenverkleidung verwendet werden.
Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.