Modul für Energie und Medien IT250V/1

Artikel-Nr.: 928470 IT250V/1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 137 mm
    Breite 100 mm
    Teilungseinheit 1E
    Beschreibung Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Nennstrom 16 A
    Stromart AC
    Ein-/Aus-Schalter nein
    Anzahl Steckdosen Typ L 1
    Steckdose Typ L
    Gewicht 0,2 kg
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928470 IT250V/1
    EAN / GTIN 4062406116736
    Herstellernummer 928470 IT250V/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung.
    Plug and play Steckprinzip. Stromführende Module sind vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 3-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 3 zum direkten Anschluss am Verteilerblock. Modul Nr. 928470 Gr. CEE400/5 vorkonfektioniert mit Anschlusskabel und 5-poligem Stecker Nr. 928491 Gr. 5.
    Alle Module für Energieversorgung sind als Schutzkontaktsteckdosen (Schuko) ausgelegt und entsprechen der Schutzklasse I.

    Beschreibung:

    Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
    • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
    • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
    • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
      3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Schutzklasse 1
    • Schutzart IP 20.

    Verwendung:

    Folgend sind die Ausführungen unserer Steckdosen mit dem jeweiligen Stecker-Typ beschrieben. Verwendung in anderen Ländern kann durch den Stecker-Typ ermittelt werden.
    Deutschland / DE: Typ F
    Schweiz / CH: Typ J
    Italien / IT: Typ L
    Frankreich / FR: Typ E
    Tschechien / CZ: Typ E
    England / GB: Typ G
    Dänemark / DK: Typ K
    USA / US: Typ B

    Passend für:

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die maximale Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten nicht überschritten wird.
    • Die Artikel Nr. 928470 Gr. US110V/1 und US110V/2 dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb