{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Einbauhöhe | 139 mm | |
Teilungseinheit | 8E | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Stromart | AC | |
Ein-/Aus-Schalter | nein | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 4 | |
Steckdose Typ | F | |
passend für Typ | 1000 | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 928413 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406115951 | |
Herstellernummer | 928413 1000 |