{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Einbauhöhe | 139 mm | |
Teilungseinheit | 13E | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Stromart | AC | |
Ein-/Aus-Schalter | nein | |
Leer-Module Anzahl (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 1× / 3× | |
passend für Typ | 1500 | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 928411 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406115876 | |
Herstellernummer | 928411 1500 |