{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Multifix Ausführung | mit Magnet | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 1.940 mm | |
Nutzbreite | 1.934 mm | |
Anzahl Magnete | 9 | |
passend für Typ | 2000 | |
Tragfähigkeit | 50 kg | |
Produktart | Multifixschiene |
Artikelnummer |
928206 2000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406502997
Kopieren |
|
Herstellernummer |
928206 2000
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |