Ablageboden mit Stahlbügel 2000

Artikel-Nr.: 928145 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.920 mm
Nutzbreite 1.880 mm
Nutztiefe 300 mm
Einbauhöhe 80 mm
Bügelhöhe 330 mm
Bügel-⌀ 8 mm
Anzahl Stahlbügel 6
passend für Typ 2000
Fachboden Ausführung mit Stahlbügel
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928145 2000
EAN / GTIN 4062406113377
Herstellernummer 928145 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit verzinkten Stahlbügeln. Montage durch Einhängen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, 928020, 928075, 928076, Materialwagen Nr. 918590, Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Bügel galvanisch verzinkt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb