Ablageboden mit Beleuchtung 1500

Artikel-Nr.: 928140 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.420 mm
Nutzbreite 1.380 mm
Nutztiefe 300 mm
Einbauhöhe 80 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 27 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 2.520 lm
Farbtemperatur 4.000 K
passend für Typ 1500
Fachboden Ausführung mit Beleuchtung
LED-Technologie ja
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928140 1500
EAN / GTIN 4062406113339
Herstellernummer 928140 1500

Beschreibung

Ausführung:

Ablageboden wie unter Nr. 928131 beschrieben. Mit integrierter, schwenkbarer LED-Beleuchtung (Ausführung wie Nr. 928600 mit Ein-/Ausschalter) unterhalb des Ablagebodens.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, Leuchtenkörper silber.

Hinweis:

Die Leuchte unterhalb des Ablagebodens enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb