Kleinteilebehälter 41/2

Artikel-Nr.: 928137 41/2
Rabatt
3.45 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 41 mm
Breite 76 mm
Tiefe 152 mm
Teilungsmöglichkeit nein
Material Polystyrol
Farbe grau
Farbe grau
Tragegriff nein
vorbereitet für Deckel nein
vorbereitet für Sichtfenster nein
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
stapelbar nein
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928137 41/2
EAN / GTIN 4062406213664
Herstellernummer 928137 41/2

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffbehälter aus PS, hochschlagzäh, Farbe grau.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb