Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief 1500

Artikel-Nr.: 928130 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.420 mm
Nutzbreite 1.380 mm
Nutztiefe 200 mm
Einbauhöhe 80 mm
Neigungswinkel 90 Grad; 110 Grad
Tiefenverstellbereich 40 mm
passend für Typ 1500
Fachboden Ausführung Standard
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209
Herstellernummer 928130 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird je 1 Ablageboden an Vorder- und Hinterseite der Trägersäulen eingehängt, ergibt sich die doppelte Ablagefläche. Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb