Lochwand mit Bürstenleiste 1000

Artikel-Nr.: 928111 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 481 mm
    Breite 920 mm
    Tiefe 25 mm
    passend für Typ 1000
    Tragfähigkeit 100 kg
    Lochwand Ausführung einseitig; mit Bürstenleiste
    Gewicht 6 kg
    Produktart Lochwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928111 1000
    EAN / GTIN 4062406113162
    Herstellernummer 928111 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lochwand wie unter Nr. 928070 beschrieben inklusive Bürstenleiste für Durchführung der Kabel nach hinten. Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb