Schwenkbare Seitenlochwand 962 mm

Artikel-Nr.: 928101 962
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 962 mm
Breite 420 mm
Tiefe 25 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 6 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928101 962
EAN / GTIN 4062406113155
Herstellernummer 928101 962

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschrauben an die Trägersäulen, schwenkbar und über Gussscharniere zu fixieren. Zur übersichtlichen und ergonomischen Werkzeuglagerung.

Passend für:

Trägersäule Nr. 928010 Gr. 962, Nr. 928076.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb