Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 2 Lochwände einseitig) 1500

Artikel-Nr.: 928076 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 962 mm
passend für Typ 1500
Tragfähigkeit 200 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928076 1500
EAN / GTIN 4062406113063
Herstellernummer 928076 1500

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 100×40×2 mm. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite sowie Gewindebuchsen an der Vorderseite zur Aufnahme weiterer Module / Bauteile. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Verwendung:

Zum Anschrauben auf Arbeitsplatten mit 1000, 1500 und 2000 mm Länge.

Lieferumfang:

Bestehend aus 1×Trägersäulen-Paar + 2×Lochwand einseitig. Zur Aufnahme von Tragarm-Konsolen geeignet.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb