Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 1 Lochwand einseitig), Höhe 481 mm, passend für Typ: 1500

Artikel-Nr.: 928075 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
passend für Typ 1500
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928075 1500
EAN / GTIN 4062406113032
Herstellernummer 928075 1500

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 100×40×2 mm. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite sowie Gewindebuchsen an der Vorderseite zur Aufnahme weiterer Module / Bauteile. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Verwendung:

Zum Anschrauben auf Arbeitsplatten mit 1000, 1500 und 2000 mm Länge.

Lieferumfang:

Bestehend aus 1×Trägersäulen-Paar + 1×Lochwand einseitig. Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb